Analytické váhy ABP 100-5M, rozsah vážení 135 g, čitelnost 0,00001 g.

Artiklové číslo: ABP 100-5M
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
Druh produktu Přesná váha

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo ABP 100-5M
EAN / GTIN 4045761250314
Číslo výrobce ABP 100-5M
L-číslo L40250 2468

Popis

Popis:

  • Extrémně rychlý proces ionizace díky nejnovější generaci ionizační technologie KERN zkušební závaží pro neutralizaci elektrostatického náboje pro pevnou instalaci do analytických vah. Obzvláště pohodlná manipulace, protože již není nutné samostatné zařízení. Ionizační ventilátor zapnete pouhým stisknutím tlačítka. Vhodné pro všechny modely této řady, viz příslušenství vpravo
  • Ochranný pracovní kryt je součástí dodávky
  • Kromě toho lze snadno upevnit a zvážit vyčnívající vzorky, papír na vzorky, zkumavky PCR, mikrocentrifugační zkumavky atd
  • Navigační kříž pro bleskurychlou navigaci v nabídce
  • Tato nová generace analytických vah kombinuje maximální přesnost s velkým rozsahem vážení. Díky nové generaci jednobuněčných vah se výsledek vážení zobrazí za zlomek času srovnatelných modelů. Spolu s intuitivně navrženým menu zajišťuje efektivní a rychlou obsluhu
  • Velký skleněný průvanový štít se 3 posuvnými dvířky pro pohodlný přístup k váženému výrobku
  • Extrémně rychlý proces ionizace díky nejnovější generaci ionizační technologie KERN pro neutralizaci elektrostatického náboje pro pevnou instalaci do analytických vah. Obzvláště pohodlná manipulace, protože již není nutné samostatné zařízení. Ionizační ventilátor zapnete pouhým stisknutím tlačítka. Vhodné pro všechny modely této řady, viz příslušenství vpravo
  • Individuální uživatelská nastavení lze uložit až pro 10 uživatelů: Jméno/číslo uživatele (lze vytisknout pro každý proces nebo uložit do datového záznamu), heslo, jazyk menu, uživatelské profily, přístup k uživatelským nastavením prostřednictvím čárového kódu, dodatečný režim pro nepřihlášené uživatele, oprávnění, např. nastavení váhy, změna nastavení nebo instalace či úprava receptu pouze oprávněnou osobou &
  • Dávkovací pomůcka: možnost volby režimu vysoké stability a dalších nastavení filtru
  • Vnitřní automatické nastavení pro změny teploty ≥ a časově řízené vše , zaručuje vysokou přesnost a umožňuje nezávislost na místě
  • U.S. FDA 21 Part 11: Podporuje integritu dat podle U.S. FDA 21 Part 11 (např. výsledek vážení, ID vzorku, uživatelské jméno, ID váhy)
  • Jazyk menu DE, EN
  • Formulace prováděná uživatelem
  • Minimální hmotnost lze do přístroje uložit ručně nebo ji vypočítat automaticky. Při vážení pod touto hodnotou váha vydá varovné hlášení
  • Multifunkční vážicí deska, která je součástí dodávky, minimalizuje vliv vzdušných proudů ve vážicí komoře, a tím výrazně zlepšuje dobu ustálení a opakovatelnost
  • Pohodlná formulace/dokumentace s kombinovanou funkcí tárování/tisk. Kromě toho jsou ingredience receptu automaticky očíslovány a vytištěny s uvedením počtu/váhy

Charakteristika:

  • Čistá hmotnost přibližně 8 kg
  • Váhová komora š × h × v 166 × 156 × 220 mm
  • Samolesklý displej OLED, výška číslic 14 mm, světelný s vysokým kontrastem, pro snadné čtení hodnoty hmotnosti i za nepříznivých světelných podmínek
  • Přípustný rozsah okolní teploty 10 °C/30 °C
  • Celkové rozměry (včetně čelního skla) Š×H×V 213×433×344 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku